Morsa autocentrante, corpo base Xtric, Modello: 50XSE

Codice art.: 363000 50XSE
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio min., 1 0 mm
Campo di serraggio min., 2 49 mm
Serie Xtric
Campo di serraggio max., 1 22 mm
Campo di serraggio max., 2 65 mm
Campo di serraggio 1; 2
Lunghezza totale min. L 96 mm
Larghezza complessiva B 50 mm
Altezza complessiva H 35 mm
Ganasce intercambiabili si
Selezione della forza di serraggio Forza di serraggio max.
Forza di serraggio 16 kN
Coppia max. 40 Nm
Scanalature di regolazione scanalatura longitudinale
Larghezza scanalatura longitudinale l 20 mm
A manicotto
Con apertura
Apertura chiave SW 3 mm; 7 mm
Ganascia oscillante no
Esecuzione es. meccanica
Peso 2,215 kg
Superficie Es. fresata di precisione; temprate
Accuratezza 0,01 mm
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363000 50XSE
EAN / GTIN 4067263161035
Codice del produttore 363000 50XSE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Ottima accessibilità e simmetria perfetta.
  • Interamente temprate e fresate di precisione sul lato inferiore.
  • Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.
  • Inclusi fori per il sistema di posizionamento LANG, adattabile su GARANT ZeroClamp ed Erowa ITS148 (Dim. 50 e 80) tramite piastra intermedia.
  • Sostituzione delle ganasce senza utensili. Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.
  • Interfaccia di automazione.
  • Sistema di sostituzione rapida delle ganasce innovativo e senza utensili.
  • Forza di serraggio fino a 25 kN con coppia di 90 Nm.
  • Uso rapido e intuitivo.
  • Precisione di ripetibilità <0,01 mm.
  • Scala graduata per il preposizionamento dei moduli di serraggio.
  • Madrevite con o senza funzione pendolo.
  • Margine di serraggio per staffe di fissaggio.
  • Regolazione del centro con chiave per ghiere.

Uso:

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

Per:

Ganasce riportate n. art. 363010363045.

Fornitura:

Guide base, mandrino, madrevite, copertura del mandrino n. art. 363083.

Accessori speciali:

Chiavi maschio esagonali n. art. 627424 Dim. 5, chiave per ghiere n. art. 628600 Dim. 2, chiave dinamometrica n. art. 656050, bussola per chiavi a bussola n. art. 642229, staffe di fissaggio n. art. 363081 80 e 361165 CS1, perni di serraggio GARANT n. art. 363190, piastre di adattamento n. art. 363079, 363080, 363085. Supporto per altezze n. art. 363090 (in combinazione con n. art. 363079). Stazione di montaggio n. art. 358595 52/96. Ganascia di serraggio flessibile rigida n. art. 363050 125. Ganascia di serraggio flessibile mobile n. art. 363051 125.

Nota:

Incluso adattatore adatto per Erowa ITS50.
Le ganasce riportate adatte n. art. 363010363045 non sono comprese nella fornitura. Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganascia. Eliminare le fessure di serraggio nei modelli XS, XSP e H con ganasce riportate sfalsate.

Warning:

Uso previsto
  • Elemento di serraggio progettato per il montaggio in una fresatrice.
  • Per il serraggio di pezzi allo stato grezzo o di pezzi semilavorati.
  • Possibilità di adattamento alla geometria del pezzo grazie alle diverse esecuzioni e alle ganasce riportate disponibili.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare la morsa autocentrante per eseguire lavori di tornitura.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.