• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Dispositivi di misurazione centri

Codice art.: 354785
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
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
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 5 mm
Risoluzione, es. analogica 0,01 mm
Tacche di tolleranza regolabili sì
Unità lettura, es. analogica millimetro
Lettura 0,01 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354785
EAN / GTIN 2050001691439
Produttore/persona responsabile Martin Schrafstetter Mechanische Werkstätte, Gewerbepark 5, 82229 Seefeld, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Montaggio su braccio del dispositivo misuratore centri tramite fissaggio con viti.

Funzione:

Per la misura / il controllo esatti del centro di rotazione degli utensili di tornitura.
Valore di scala del comparatore 0,01 mm, campo di misura 5 mm.