Dispositivo de medición de centro de giro

Número de artículo: 354785
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material carcasa metal
Indicación analógico/a
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 5 mm
Valor de división de la escala, analógico/a 0,01 mm
Marcas de tolerancia ajustables sí
Unidad de lectura, analógico/a milímetros
Lectura 0,01 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 354785
EAN / GTIN 2050001691439
Fabricante/responsable Martin Schrafstetter Mechanische Werkstätte, Gewerbepark 5, 82229 Seefeld, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Montaje en el brazo de la cámara por fijación atornillada.

Función:

Para la medición / comprobación exacta del centro de giro de herramientas de torneado.
Valor de escala del reloj comparador 0,01 mm, gama de medición 5 mm.