• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehmittenmesseinrichtung

Artikel-Nr.: 354785
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Gehäuse Metall
Anzeige analog
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 5 mm
Skalenteilungswert, analog 0,01 mm
verstellbare Toleranzmarken ja
Einheit Ablesung, analog Millimeter
Ablesung 0,01 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354785
EAN / GTIN 2050001691439
Hersteller/verantwortliche Person Martin Schrafstetter Mechanische Werkstätte, Gewerbepark 5, 82229 Seefeld, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Montage an Kameraarm über Schraubbefestigung.

Funktion:

Zum exakten Messen / Prüfen der Drehmitte von Drehwerkzeugen.
Skalenwert der Messuhr 0,01 mm, Messbereich 5 mm.