• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Měřicí zařízení středu otáčení

Artiklové číslo: 354785
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 5 mm
Dělení stupnice, analogová 0,01 mm
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet, analogová milimetr
Odečet 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354785
EAN / GTIN 2050001691439
Výrobce/odpovědná osoba Martin Schrafstetter Mechanische Werkstätte, Gewerbepark 5, 82229 Seefeld, Deutschland

Popis

Provedení:

Montáž na rameno kamery pomocí šroubového spoje.

Funkce:

Pro přesné měření / kontrolování středu otáčení rotačních nástrojů. Hodnota stupnice úchylkoměru 0,01 mm, rozsah měření 5 mm.