{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material ohišja | kovina | |
| Prikaz | analogno | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 5 mm | |
| Delitev skale, analogno | 0,01 mm | |
| Nastavljive tolerančne značke | da | |
| Enota, odčitavanje, analogno | milimeter | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | merilna ura |
| Številka izdelka | 354785 | |
| EAN/GTIN | 2050001691439 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Martin Schrafstetter Mechanische Werkstätte, Gewerbepark 5, 82229 Seefeld, Deutschland |