• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Drejemidtemåleelement

Art.-nr.: 354785
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Materiale, hus metal
Display analog
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 5 mm
Skalainddelingsværdi, analog 0,01 mm
Justerbare tolerancemærker ja
Aflæsning af enhed, analog millimeter
Aflæsning 0,01 mm
Indhold enkelt del
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 354785
EAN/GTIN 2050001691439
Producent/ansvarlig person Martin Schrafstetter Mechanische Werkstätte, Gewerbepark 5, 82229 Seefeld, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Montering på kameraarm via fastgørelse med skruer.

Funktion:

Til præcis måling / kontrol af drejeværktøjers drejecentrum.
Måleurets skalaværdi 0,01 mm, måleområde 5 mm.