• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dispozitiv de măsurare a centrului de rotaţie

Cod articol.: 354785
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 5 mm
Valoarea diviziunii de gradaţie, analog 0,01 mm
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Citire unitate, analog milimetru
Citire 0,01 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 354785
EAN / GTIN 2050001691439
Producător/responsabil Martin Schrafstetter Mechanische Werkstätte, Gewerbepark 5, 82229 Seefeld, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Montare pe braţul camerei prin fixare cu şurub.

Funcţionare:

Pentru măsurarea / verificarea exactă a centrului de rotaţie a sculelor de strunjit.
Valoarea scalară a ceasului comparator 0,01 mm, interval de măsurare 5 mm.