• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Dispositif de mesure du centre de rotation

Réf.: 354785
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
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
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 5 mm
Valeur de graduation, mode analogique 0,01 mm
Index de tolérance réglables oui
Unité de lecture, mode analogique millimètre
lecture 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 354785
EAN / GTIN 2050001691439
Fabricant/personne responsable Martin Schrafstetter Mechanische Werkstätte, Gewerbepark 5, 82229 Seefeld, Deutschland

Description

Exécution:

Montage sur le bras de la caméra par fixation par vis.

Fonctionnement:

Pour la mesure / le contrôle précis du centre d’outils de tournage.
Graduation du comparateur 0,01 mm, plage de mesure 5 mm.