• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza speciale per elettronica rivestiti in materiale bicomponente 145 mm

Codice art.: 35 52 145
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 35 52 145
EAN / GTIN 4003773039389
Codice del produttore 35 52 145
Numero-L L70010 43
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • pinze particolarmente adatte per il montaggio e lo smontaggio di precisione nell'elettronica e nella meccanica fine
  • per serrare, tenere e piegare
  • cerniera passante senza gioco
  • becchi interni lisci, rettificati
  • spigoli perfettamente smussati
  • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
  • la superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo

Proprietà:

  • Lunghezza ganasce (B): 40,0 mm
  • Spessore della mascella (all'articolazione) (D): 7,5 mm
  • Larghezza della punta (E): 1,5 mm
  • Spessore della punta (F): 4,0 mm
  • Larghezza della testa (A): 12,0 mm
  • con rivestimenti in multicomponente
  • con finitura a specchio