• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Greifzange mit Mehrkomponenten-Hüllen 145 mm

Artikel-Nr.: 35 52 145
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 35 52 145
EAN / GTIN 4003773039389
Herstellernummer 35 52 145
L-Nummer L70010 43

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • zum Greifen, Halten und Biegen
  • durchgestecktes Präzisionsgelenk
  • glatt geschliffene Greifflächen
  • Kanten sorgfältig entgratet
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile

Merkmal:

  • Backenlänge (B): 40,0mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm
  • Spitzenbreite (E): 1,5mm
  • Spitzendicke (F): 4,0mm
  • Kopfbreite (A): 12,0mm
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • spiegelpoliert

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile