{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Vlastnosti | Bez vůle | |
| Povrch | Leštěný | |
| Výrobní proces | Zápustkově kované | |
| Celková délka | 145 mm |
| Katalogové číslo | 35 52 145 | |
| EAN / GTIN | 4003773039389 | |
| Číslo výrobce | 35 52 145 | |
| L-číslo | L70010 43 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |