• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de préhension pour l'électronique avec gaines bi-matière 145 mm

Réf.: 35 52 145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 35 52 145
EAN / GTIN 4003773039389
Réf. fabricant 35 52 145
Article hors catalogue L70010 43

Description

Description:

  • pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
  • pour saisir, tenir et plier
  • charnière de précision entrepassée
  • intérieur des mâchoires lisse
  • arêtes soigneusement ébarbées
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées

Caractéristique(s):

  • Longueur des mâchoires (B) : 40,0mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 7,5mm
  • Largeur de la pointe (E) : 1,5mm
  • Épaisseur de la pointe (F) : 4,0mm
  • Largeur de la tête (A) : 12,0mm
  • Avec étuis multicomposants
  • polie miroir

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange