Elektronikai fogó többkomponensű markolatokkal 145 mm

Cikkszám: 35 52 145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 35 52 145
EAN / GTIN 4003773039389
Gyártó száma 35 52 145
L-szám L70010 43

Leírás

Leírás:

  • Precíziós fogó finom összeszerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
  • fogáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
  • precíziós illesztésen keresztül
  • sima talajfogási felületek
  • Gondosan sorjázott szélek.
  • Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.
  • a polírozás vagy tükörpolírozás finom olajréteggel kombinálva jó rozsdavédelmet biztosít - nincs zavaró hatás az áramkörben a lepergő krómrészek miatt

Jellemző:

  • Állkapocs hossza (B): 40.0mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 7,5 mm
  • Szélesség (E): 1,5mm
  • Tip vastagsága (F): 4.0mm
  • Fej szélessége (A): 12.0mm
  • többkomponensű bevonattal
  • tükörfényűre polírozott

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz