Alicate de montaje para electrónica con fundas multicomponentes 145 mm

Número de artículo: 35 52 145
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 35 52 145
EAN / GTIN 4003773039389
Número del fabricante 35 52 145
Número L L70010 43

Descripción

Descripción:

  • Alicates de precisión para trabajos de montaje finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • para agarrar, sujetar y doblar
  • mediante junta de precisión
  • superficies lisas de agarre al suelo
  • Cantos desbarbados con precisión.
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido o pulido espejo proporciona una buena protección contra el óxido en combinación con una fina película de aceite - no se producen perturbaciones en el circuito debido al desconchado de las piezas cromadas

Característica:

  • Longitud de la mordaza (B): 40,0 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7,5 mm
  • Anchura de la punta (E): 1,5 mm
  • Grosor de la punta (F): 4,0 mm
  • Anchura del cabezal (A): 12,0 mm
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra