Patent pentru instalații electronice cu manşoane multicomponent 145 mm

Cod articol: 35 52 145
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 35 52 145
EAN / GTIN 4003773039389
Număr producător 35 52 145
L-Număr L70010 43

Descriere

Descriere:

  • Clești de precizie pentru lucrări de asamblare fină, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
  • pentru prindere, fixare și îndoire
  • prin îmbinare de precizie
  • suprafețe netede de prindere la sol
  • Muchii debavurate cu atenţie.
  • Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă.
  • lustruirea sau lustruirea în oglindă, în combinație cu o peliculă fină de ulei, asigură o bună protecție împotriva ruginii - nu există interferențe în circuit din cauza pieselor cromate care se scorojesc

Caracteristică:

  • Lungimea fălcii (B): 40.0mm
  • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 7,5 mm
  • Lățimea vârfului (E): 1,5 mm
  • Grosimea vârfului (F): 4,0 mm
  • Lățimea capului (A): 12.0mm
  • cu manşoane din mai multe componente
  • lustruit

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături