{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | CERABOND X | |
| Denominazione originale prodotto | CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | Forma diritta | |
| Diametro | 400 mm | |
| Larghezza disco T | 4,3 mm | |
| Macchina di propulsione | Altro | |
| Diametro del foro H | 20 mm | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco per troncatura | |
| Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
| Granulometria (maglia) | 24 mesh | |
| Per materiale | acciaio | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Rettifica a vista | |
| Normativa | EN 12413 |
| Codice articolo | 34617166 | |
| EAN / GTIN | 9003173142851 | |
| Codice del produttore | 34617166 | |
| Numero-L | L50140 103906 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |