• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Trennscheibe CERABOND X gerade 400x4,3x20 mm A24 Schienen

Artikel-Nr.: 34617166
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form gerade
Durchmesser 400 mm
Breite Scheibe T 4,3 mm
Antriebsmaschine Sonstige
Durchmesser Bohrung H 20 mm
Herstellerbezeichnung CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 24 Mesh
geeignet für Material Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Durchsichtschleifen
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34617166
EAN / GTIN 9003173142851
Herstellernummer 34617166
L-Nummer L50140 103906
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die neue CERABOND X Trennscheibe wurde speziell zum Trennen von Schienen entwickelt und trotzt gekonnt widrigsten Einsatzbedingungen.
  • Durch das neue Bindungssystem wird ein vorzeitiger Kornausbruch verhindert, wodurch Sie mit CERABOND X Trennscheiben eine unglaubliche Standzeit erreichen.
  • Hochwertige keramische Schleifkörner garantieren höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer.
  • Selbst unter extremen Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen bietet die Schienentrennscheibe von Tyrolit kürzeste Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand.
  • Besonders saubere und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten und unterstützen somit wirtschaftlichste Arbeitsprozesse.

Vorteil:

  • Kürzeste Trennzeiten und komfortables Arbeiten bei geringem Kraftaufwand
  • Sehr hohe Nutzungsdauer und Stabilität
  • Saubere und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
  • Auch bei Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen beste Ergebnisse

Verwendung:

  • Nur auf gut gewarteten und leistungsstarken Maschinen verwenden (> 5 kW)
  • Schienentrennscheiben nur mit entsprechender Klemmvorrichtung, an der Schiene befestigt, im geführten Freihandtrennen einsetzen

Werkstoff:

  • für Schienen

Passend für:

  • Trennschleifer

Hinweis:

  • Zum Trennen von Schienen
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor