Tyrolit nastro abrasivo CERABOND X 75x2000 CA50 PE Y acciaio/inox

Codice art.: 34572500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Serie CERABOND X
Denominazione originale prodotto CERABOND X Bänder; PREMIUM CERABOND X Bänder
Larghezza abrasivo 75 mm
Lunghezza abrasivo 2.000 mm
Macchina di propulsione Macchine a nastro
Grado di finezza es. media
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva
Specifiche CA-P94 PE Y JTS
Per materiale stainless steel; steel
Gruppo di materiali Met.
Caratteristiche Rivestimento di raffreddamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34572500
EAN / GTIN 9003173138373
Codice del produttore 34572500
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • I nuovi nastri Premium CERABOND X con grano ceramico autoaffilante offrono il massimo rendimento di asportazione nel minor tempo possibile su acciaio e acciaio inossidabile.
  • L'effetto autoaffilante consente di ottenere risultati superficiali sempre buoni per l'intera durata dell'utensile.
  • Allo stesso tempo, la condizione del nastro abrasivo riduce il carico di lavoro per l'operatore, poiché è necessaria una minore pressione.
  • Un ulteriore strato di raffreddamento riduce l'accumulo di calore durante la levigatura e garantisce una rettifica fresca.
  • Con CERABOND X siete attrezzati al meglio per qualsiasi sfida.

Proprietà:

  • Forma: Nastro in tessuto
  • Idoneità dei materiali: acciaio, acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : CA-P94 PE Y JTS CA50
  • Dimensioni (L x C): 75 x 2000 mm
  • Spessore: 75 mm
  • Foratura: 2000 mm
  • Grana: 50
  • Strumento per: Smerigliatrice a nastro stand-up

Vantaggi:

  • Massima asportazione di materiale grazie all'impiego del grano ceramico
  • Grana autoaffilante per una finitura superficiale costantemente buona con un carico di lavoro ridotto per l'operatore
  • Strato di raffreddamento per una molatura a freddo

Uso:

  • Per la lavorazione di acciaio normale e duro e acciaio inox con levigatrici a nastro

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile
  • Acciaio/Acciaio inossidabile

Per:

  • Rettificatrice a nastro fissa

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 24/36/40 per il massimo rendimento di asportazione
  • Grossezza del grano 60/80/120 per una finitura superficiale perfetta

Nota:

  • Per la lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile normale e duro con le rettificatrice a nastro

Download & documenti

Della stessa famiglia "CERABOND X" Visualizza tutto