Tyrolit disco da taglio CERABOND X bombé 230x3,5x22,23 mm CA30 ghisa

Codice art.: 34605366
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 25 articoli
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
Denominazione originale prodotto CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft
Contenuto 1 pz.
Forma nessun cuneo disponibile
Diametro 230 mm
Larghezza disco T 3,5 mm
Platorello portante fibra di vetro
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro H 22,23 mm
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco per troncatura
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Lavorazione Sgrossatura
Per materiale Ghisa
Gruppo di materiali Met.
Normativa EN 12413

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34605366
EAN / GTIN 9003173136904
Codice del produttore 34605366
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Il noto disco da taglio CERABOND X di Tyrolit è stato ora adattato e ottimizzato appositamente per il taglio di una vasta gamma di materiali in ghisa, come la ghisa sferoidale o la ghisa con grafite lamellare.
  • Il nuovo sistema di legante previene efficacemente la rottura prematura dei grani, il che significa che i dischi da taglio CERABOND X offrono una durata incredibile sui materiali in ghisa.
  • L’uso di grani abrasivi ceramici di alta qualità garantisce la massima aggressività per tutta la durata di vita.
  • L’elevata capacità di taglio dei dischi da taglio consente all’utente di lavorare in modo molto confortevole con poco sforzo, il che facilita notevolmente il lavoro con la ghisa.
  • Le superfici di taglio particolarmente pulite e lucide riducono le rilavorazioni e i tempi di lavoro, favorendo così processi di lavoro più economici.

Vantaggi:

  • Eccellente durata e stabilità
  • Tempi di taglio più brevi e lavoro confortevole con il minimo sforzo
  • Le superfici di taglio pulite e lucide riducono le rilavorazioni e i tempi di lavoro
  • Massima aggressività per tutta la durata di vita

Uso:

  • Risultati ottimali se utilizzate su smerigliatrici angolari ad alte prestazioni

Materiale:

  • per ghisa

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • I migliori risultati si ottengono su smerigliatrici angolari ad alte prestazioni

Nota:

  • Per la lavorazione di diversi materiali in ghisa, come ad esempio la ghisa con grafite lamellare e la ghisa sferoidale
  • Per il taglio di pezzi molto duri e impegnativi e di grandi sezioni trasversali