Tyrolit Řezací kotouč CERABOND X rovný 400x4,3x20 mm A24 kolejnice

Artiklové číslo: 34617166
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Obsah 1 ks
Tvar Rovné
Průměr 400 mm
Šířka kotouče T 4,3 mm
Hnací stroj Jiné
Průměr otvoru H 20 mm
Označení výrobce CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 24 mesh
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Průhledné broušení
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34617166
EAN / GTIN 9003173142851
Číslo výrobce 34617166
L-číslo L50140 103906
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Nový Řezací kotouč CERABOND X byl vyvinut speciálně pro řezání kolejnic a odolává nejnepříznivějším podmínkám.
  • Nový systém lepení zabraňuje předčasnému lámání zrn a umožňuje dosáhnout neuvěřitelné životnosti řezných kotoučů CERABOND X.
  • Vysoce kvalitní keramická brusná zrna zaručují maximální agresivitu po celou dobu životnosti.
  • I v extrémních provozních podmínkách, jako je vlhkost, chlad a výkyvy teplot, nabízí kolejnicový Řezací kotouč Tyrolit nejkratší dobu řezání s minimální námahou.
  • Obzvláště čisté a jasné řezné plochy zkracují dobu opakovaného opracování a práce, a podporují tak nejhospodárnější pracovní postupy.

Výhoda:

  • Nejkratší časy řezání a pohodlná práce s minimální námahou
  • Velmi dlouhá životnost a stabilita
  • Čisté a jasné řezné plochy zkracují dobu opakovaného opracování a práce
  • Nejlepší výsledky i ve vlhku, chladu a při teplotních výkyvech

Použití:

  • Používejte pouze na dobře udržovaných a výkonných strojích (> 5 kW).
  • Při vedeném volném řezání používejte pouze kotouče pro řezání kolejnic s příslušným upínacím zařízením, připevněné k kolejnici.

Materiál:

  • pro kolejnice

Vhodné pro:

  • Řezný kotouč

Poznámka:

  • Pro řezání kolejnic
  • Vyvinutý pro použití na ručních řezacích strojích s elektrickým nebo benzínovým motorem.