Disc de debitare CERABOND X drept 400x4,3x20 mm A24 rails

Cod articol.: 34617166
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 400 mm
Lățime disc T 4,3 mm
Maşină acţionată Altele
Diametrul găurii H 20 mm
Denumirea producătorului CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 24 mesh
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuire vizibilă
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 34617166
EAN / GTIN 9003173142851
Număr producător 34617166
L-Număr L50140 103906
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Noul disc de debitare CERABOND X a fost special dezvoltat pentru tăierea șinelor și poate rezista în cele mai dificile condiții.
  • Noul sistem de lipire previne ruperea prematură a granulelor, permițându-vă să obțineți o durată de viață incredibilă cu discurile de debitat CERABOND X.
  • Granulele abrazive ceramice de înaltă calitate garantează o agresivitate maximă pe întreaga durată de viață.
  • Chiar și în condiții extreme de funcționare, cum ar fi umiditatea, frigul și fluctuațiile de temperatură, discul de tăiere pentru șine de la Tyrolit oferă cele mai scurte timpi de tăiere cu un efort minim.
  • Suprafețele de tăiere deosebit de curate și strălucitoare reduc timpii de reprelucrare și de lucru și, prin urmare, susțin cele mai economice procese de lucru.

Avantaj:

  • Cele mai scurte timpi de tăiere și lucru confortabil cu efort minim
  • Durată de viață foarte lungă și stabilitate
  • Suprafețele de tăiere curate și strălucitoare reduc timpii de reprelucrare și de lucru
  • Cele mai bune rezultate chiar și în condiții de umiditate, frig și temperaturi fluctuante

Aplicaţie:

  • Utilizați numai pe mașini bine întreținute și puternice (> 5 kW)
  • Utilizați discuri de tăiere pentru șine numai cu dispozitivul de prindere corespunzător atașat la șină pentru tăierea ghidată cu mâna liberă

Material:

  • Pentru șine

Adaptat pentru:

  • Disc de tăiere

Notă:

  • Pentru tăierea șinelor
  • Dezvoltat pentru utilizarea pe mașini de tăiat manuale cu motoare electrice sau pe benzină