Tyrolit skæreskive CERABOND X plan 400x4,3x20 mm A24 skinner

Art.-nr.: 34617166
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X
Indhold 1 stk.
Form lige
Diameter 400 mm
Bredde, skive T 4,3 mm
Drevmaskine andet
Diameter, hul H 20 mm
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Kornstørrelse (mesh) 24 mesh
Egnet til materiale stål
Materialegruppe metal
Egnet til eftersynsslibning
Standard EN 12413

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34617166
EAN/GTIN 9003173142851
Producentnummer 34617166
L-nummer L50140 103906
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

  • Den nye CERABOND X skæreskive er specielt udviklet til skæring af skinner og kan modstå de mest ugunstige forhold.
  • Det nye bindingssystem forhindrer for tidligt kornbrud, så du kan opnå en utrolig lang levetid med CERABOND X skæreskiver.
  • Keramiske slibekorn af høj kvalitet garanterer maksimal aggressivitet i hele levetiden.
  • Selv under ekstreme driftsforhold som fugtighed, kulde og temperatursvingninger giver skinneskæreskiven fra Tyrolit de korteste skæretider med minimal indsats.
  • Særligt rene og blanke skæreflader reducerer efterbearbejdnings- og arbejdstider og understøtter derfor de mest økonomiske arbejdsprocesser.

Fordel:

  • Korteste skæretider og komfortabelt arbejde med minimal anstrengelse
  • Meget lang levetid og stabilitet
  • Rene og blanke snitflader reducerer efterbearbejdnings- og arbejdstider
  • Bedste resultater selv ved fugtige, kolde og svingende temperaturer

Anvendelse:

  • Må kun bruges på velholdte og kraftige maskiner (> 5 kW)
  • Brug kun skinneskæreskiver med den passende fastspændingsanordning på skinnen til styret frihåndsskæring

Materiale:

  • til skinner

Passer til:

  • Afkortersliber

Bemærk:

  • Til skæring af skinner
  • Udviklet til brug på håndholdte skæremaskiner med el- eller benzinmotor