• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

FFT3 EFMD1.00-6-MMT15-03 Frese a candela con attacco Multi-Master per inserti monolaterali trigonali per elevati avanzamenti

Codice art.: 3404545
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Copy mill

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3404545
EAN / GTIN 7291075452273
Codice del produttore 3404545
Numero-L L23980 3144

Descrizione

Descrizione:

  • Frese a Candela Indexabili
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.96″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.0236″
  • Overall Length (OAL): 1.85″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.96″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.83″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.0236″
  • Drive Size (DRVS): 0.787″
  • Functional Length (LF): 1.181″
  • Master Insert Identification (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Overall Length (OAL): 1.85″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 17 Degrees
  • Forza (TQ): 4.43 lbfxin

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto