• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFT3 EFMD1.00-6-MMT15-03 Schaftfräser mit MULTI-MASTER Schnittstelle für kleine, einseitige Trigon-Wendeschneidplatten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3404545
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3404545
EAN / GTIN 7291075452273
Herstellernummer 3404545
L-Nummer L23980 3144

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.96″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.0236″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.85″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.96″
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.83″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.0236″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.787″
  • Funktionslänge (LF): 1.181″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Gesamtlänge (OAL): 1.85″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 4.43 lbfxin

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen