Descrição:
Fresa de topo com diâmetro de encaixe WSPA, no lado da máquina (DCONMS): 0,96″ de diâmetro (DC/DCX): 1″Número de corpos de corte (CICT): 6Comprimento máximo de corte (APMX): 0,0236″Comprimento total (OAL): 1,85″
Característica:
Código de ligação do lado da máquina (CCMS): MultiMaster Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 0,96″ Características da interface T15 Propriedade do refrigerante (CSP): Refrigerante Thru Diâmetro de corte (DC): 0,83″ Diâmetro (DC/DCX): 1″ Diâmetro de corte, máx. (DCX): 1″ Direção (MÃO): Mão direita Número de corpos de corte (CICT): 6 Comprimento máximo de corte (APMX): 0,0236″ Tamanho do acionamento (DRVS): 0.787″ Comprimento funcional (LF): 1.181″ Designação da placa de corte (MIID): FFT3 WXMT 030206T Comprimento total (OAL): 1,85″ Ângulo máximo da rampa (RMPX): 1,5 graus Ângulo de ajuste (KAPR): 17 graus Binário (TQ): 4,43 lbfxin