• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MM S-A-L110-C12-T08-W Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3102603
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3102603
EAN / GTIN 7291075147735
Codice del produttore 3102603
Numero-L L24070 113

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 17 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T08, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 11.6 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 17 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T08
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 31350 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto