FFT3 EFMD1.00-6-MMT15-03 Schachtfrees met MULTI-MASTER-interface voor kleine, enkelzijdige trigon-bits voor frezen met hoge voeding

Artikelnummer: 3404545
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3404545
EAN/GTIN 7291075452273
Nummer fabrikant 3404545
L-nummer L23980 3144

Omschrijving

Omschrijving:

  • Frees met WSP
  • Afschroefdiameter machinezijde (DCONMS): 0,96″
  • Diameter (DC/DCX): 1″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 6
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,0236″
  • Totale lengte (OAL): 1,85″.

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.96″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T15
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 0.83″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Maks. skærediameter (DCX): 1″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.0236″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0.787″
  • Funktionslængde (LF): 1.181″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Samlet længde (OAL): 1.85″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 1.5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Drejningsmoment (TQ): 4.43 lbfxin

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles