MM S-D-L190-C20-T10 Steli conici a 89° per testine intercambiabili di fresatura

Codice art.: 3103187
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3103187
EAN / GTIN 7291075253443
Codice del produttore 3103187
Numero-L L24070 229

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 73.7 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10, Overall Length (OAL) 190 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 15.3 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 73.7 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 80 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10
  • Overall Length (OAL) 190 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 15780 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto