• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

EFFI-S6-375 118/1.20C375M Frese in metallo duro integrale IC902 a 4/6 eliche con colli alleggeriti, avanzamento rapido

Codice art.: 3357995
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie SolidFeedMill
Tipo di prodotto Frese toroidali frontali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3357995
EAN / GTIN 7291075449617
Codice del produttore 3357995
Numero-L L24180 2761

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Diametro della fresa (DC) 3/8″ ,Decimale Equivalente 0.375″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.018″ ,Flute Count (NOF) 6 ,Overall Length (OAL) 3″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.037″
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Decimale Equivalente: 0.375″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.018″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.018 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.006 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1.2″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SolidFeedMill" Visualizza tutto