EFFI-S6-375 118/1.20C375M IC902 4/6 spiraal met ontlastte hals, sneldraaiende volhardmetalen schachtfrezen met hoge productiviteit

Artikelnummer: 3357995
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SolidFeedMill
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3357995
EAN/GTIN 7291075449617
Nummer fabrikant 3357995
L-nummer L24180 2761

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, Cutting diameter (DC) 3/8″, decimaal equivalent 0,375″, Diepte van snede maximum (APMX) 0,018″, Flute Count (NOF) 6, totale lengte (OAL) 3″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • hoekradius (RE): 0,037 0,018″
  • snijdiameter (DC): 3/8″
  • snijdiameter tolerantie: E9
  • decimale equivalent: 0,375″
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,018″
  • -spaantaling (NOF): 6
  • Maximum voeding per tand (fz): (Min (min): 0,006 ″/Tand
  • totale lengte (OAL): 3″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 1,2″

Uit dezelfde serie "SolidFeedMill" Bekijk alles