• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

EFF-S4-06 030/20C06R1.0M IC903 Frese integrali a candela con 4 eliche per elevati avanzamenti

Codice art.: 5622469
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SolidFeedMill
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5622469
EAN / GTIN 7291075015485
Codice del produttore 5622469
Numero-L L24180 1723

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 0.29 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 57 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1.23 mm
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.29 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 20 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SolidFeedMill" Visualizza tutto