EFFI-S6-375 118/1.20C375M IC902 4/6 canales con cuellos rebajados, avance rápido Fresas de metal duro de alta productividad

Número de artículo: 3357995
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3357995
EAN / GTIN 7291075449617
Número del fabricante 3357995
Número L L24180 2761

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Diámetro de corte (DC) 3/8″ ,Equivalente en decimales 0.375″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.018″ ,Número de labios (NOF) 6 ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Radio de punta (RE): 0.037″
  • Diámetro de corte (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Equivalente en decimales: 0.375″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.018″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.018 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.006 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1.2″