• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

EFF-S6-12 030/34C12R1.2M IC902 Frese integrali a candela con 4 eliche per elevati avanzamenti

Codice art.: 3357991
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SolidFeedMill
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3357991
EAN / GTIN 7291075423259
Codice del produttore 3357991
Numero-L L24180 1294

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 0.65 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 83 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.65 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.45 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 83 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 34 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SolidFeedMill" Visualizza tutto