EFFI-S6-375 118/1.20C375M IC902 Frézy 4 nebo 6 ti břité s odlehčenými krčky, rychloposuvné vysoce produktivní frézy z tvrdokovu

Č. pol.: 3357995
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SolidFeedMill
Druh produktu Čelná torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3357995
EAN/GTIN 7291075449617
Číslo výrobcu 3357995
Číslo L L24180 2761

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Cutting Diameter (DC) 0,018/8″, Decimal Equivalent 0,375″, Depth of Cut maximum (APMX) 3″, Flute Count (NOF) 6, OAL (OAL) 3″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Polomer rohu (RE): 0.037″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Tolerance prumeru rezu: e9
  • Desetinný ekvivalent: 0.375″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.018″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.018 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.006 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1.2″