EFFI-S6-375 118/1.20C375M IC902 4/6-slag med aflastet hals, hurtig fremføring, høj produktivitet, massive hårdmetalfræsere

Art.-nr.: 3357995
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3357995
EAN/GTIN 7291075449617
Producentnummer 3357995
L-nummer L24180 2761

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC) 3/8″, decimal ækvivalent 0,375″, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,018″, fløjte tæller (NOF) 6, samlet længde (OAL) 3″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Hjørneradius (RE): 0,037″
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Skærediameter tolerance: E9
  • Decimalækvivalent: 0,375″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,018″
  • Fløjtetælling (NOF): 6
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,018 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,006 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 1,2″