Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, M3 − M12, Menetfúró szár ⌀: 3,5mm

Cikkszám: 335420 3,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetfúró szár ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfúró szár ⌀ 3,5 mm
Menetfúró tartomány M3 − M12
Külső ⌀ D 30 mm
Szár ⌀ d 19 mm
Csatlakozó hossz L 21,5 mm
Kinyúlási hossz H 7 mm
Szár négyszög 2,7 mm
Termék fajtája Gyorscsere betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 335420 3,5
EAN / GTIN 4045197152459
Gyártó száma 335420 3,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül.

Felhasználás:

Speciálisan kioldható menetfúró befogóhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz (Rm 600 − 800 N/mm2) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.