Lama per ascia SIMPLEX, con incavi a cuneo, D=50 mm

Codice art.: 3210.751
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
Codice articolo 3210.751
EAN / GTIN 4030618310259
Codice del produttore 3210.751
Numero-L L70160 100268
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Descrizione:

Questa lama dell’ascia SIMPLEX, forgiata a stampo e temperata, è lucidata e levigata a sferica. In questo modo l’ascia non rimane conficcata nel legno e mantiene la sua efficacia di spacco.
I bordi ottimizzati aumentano l’efficacia di spacco, impediscono che l’ascia si incastri nel legno e rendono questo modello particolarmente adatto allo spacco di legna di latifoglie.
Grazie al suo peso di 1.070 g, contribuisce a rendere l’ascia da spacco molto pesante nella parte superiore e quindi molto efficace nello spacco. Il manicotto in plastica applicato consente di fissare l’inserto divisorio nell’alloggiamento SIMPLEX.
Questa lama per ascia può essere montata solo nell’alloggiamento in ghisa malleabile 3011.750!
Il retrofit non solo fa risparmiare denaro, ma anche risorse.
Caratteristiche del prodotto:
  • Lama per ascia da spacco SIMPLEX.
  • Lama dell’ascia forgiata con incavi a cuneo.
  • Ideale per spaccare legna di latifoglie.
  • Levigato e lucidato.
  • Con una levigatura bombata, non rimane incastrato nel legno.
  • Il peso di 1.070 g garantisce un elevato baricentro e un ottimo effetto di spacco dell’ascia.
  • Manicotto in plastica da fissare nell’alloggiamento SIMPLEX.
  • Adattabile a posteriori, quindi molto economico e rispettoso delle risorse.
  • Può essere montato solo nell’alloggiamento in ghisa temperata 3011.750!
Materiale
Impiego
  • acciaio al carbonio di alta qualità, stampato a caldo, bonificato
  • incl. Bussola di plastica
Montaggio
La lama dell’ascia 3210.751 può essere montata solo nell’alloggiamento in ghisa malleabile 3011.750!

Note
Fissaggio brevettato nell’alloggiamento.