• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIMPLEX-Axtblatt, mit Keilstegen, D=50 mm

Artikel-Nr.: 3210.751
Preis pro 1 Stück
Netto: 37,80 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3210.751
EAN / GTIN 4030618310259
Herstellernummer 3210.751
L-Nummer L70160 100268
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses gesenkgeschmiedete und vergütete Axtblatt für die SIMPLEX-Spaltaxt ist poliert und ballig geschliffen. Dadurch bleibt die Axt nicht im Holz stecken und behält ihre Spaltwirkung.
Die optimierten Keilstege erhöhen die Spaltwirkung und verhindern das Festklemmen im Holz und machen diese Ausführung bestens geeignet zum Spalten von Laubholz.
Durch sein Gewicht von 1.070g trägt es zu einer hohen Kopflastigkeit der Spaltaxt und somit zu einer guten Spaltwirkung bei. Die angebrachte Kunststoffhülse ermöglicht das Spannen des Spalteinsatzes im SIMPLEX-Gehäuse.
Dieses Axtblatt darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!
Das Nachrüsten schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:
  • Axtblatt für SIMPLEX-Spaltaxt.
  • Gesenkgeschmiedetes Axtblatt mit Keilstegen.
  • Ideal zum Spalten von Laubholz.
  • Geschliffen und poliert.
  • Ballig geschliffen, bleibt dadurch nicht im Holz stecken.
  • Gewicht von 1.070g sorgt für hohe Kopflastigkeit und gute Spaltwirkung der Spaltaxt.
  • Kunststoffhülse zum Spannen im SIMPLEX-Gehäuse.
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!
Werkstoff
Einsatz
  • hochwertiger Carbonstahl, gesenkgeschmiedet, vergütet
  • inkl. Kunststoffhülse
Montage
Axtblatt 3210.751 darf nur in Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!

Hinweise
Patentierte Befestigung im Gehäuse.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb