SIMPLEX sekera, s klínovými výztuhami, D=50 mm

Artiklové číslo: 3210.751
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3210.751
EAN / GTIN 4030618310259
Číslo výrobce 3210.751
L-číslo L70160 100268
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Toto kované a kalené ostří sekery pro štípací sekeru SIMPLEX je leštěné a broušené do kulatého tvaru. Díky tomu se sekera nezachytává ve dřevě a zachovává si svou štípací účinnost.
Optimalizované klínové výztuhy zvyšují štípací účinnost, zabraňují zaseknutí ve dřevě a činí tento model ideálním pro štípání listnatého dřeva.
Díky své hmotnosti 1 070 g přispívá k vysoké těžnosti štípací sekery a tím k dobré štípací účinnosti. Plastová objímka umožňuje upnutí vložky do skříně SIMPLEX.
Toto ostří sekery smí být namontováno pouze do skříně z tvárné litiny 3011.750!
Dodatečná montáž šetří nejen peněženku, ale také zdroje.
Vlastnosti produktu:
  • Čepel sekery pro štípací sekeru SIMPLEX.
  • Kované ostří sekery s klínovými výztuhami.
  • Ideální pro štípání listnatého dřeva.
  • Broušené a leštěné.
  • Broušené do kulatého tvaru, nezůstává tak zaseknuté ve dřevě.
  • Hmotnost 1 070 g zajišťuje vysokou těžkost a dobrý štípací účinek štípací sekery.
  • Plastová objímka pro upnutí v pouzdře SIMPLEX.
  • Možnost dodatečné montáže, tudíž velmi ekonomické a šetrné k zdrojům.
  • Smí být namontován pouze do litinového pouzdra 3011.750!
Materiál
Použití
  • vysoce kvalitní uhlíková ocel, kovaná, kalená
  • včetně Plastové pouzdro
Montáž
Čepel sekery 3210.751 smí být namontována pouze do litinového pouzdra 3011.750!

Poznámky
Patentované upevnění v pouzdru.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku