Hoja de hacha SIMPLEX, con nervaduras, D = 50 mm

Número de artículo: 3210.751
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3210.751
EAN / GTIN 4030618310259
Número del fabricante 3210.751
Número L L70160 100268
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Esta hoja de hacha forjada y templada para el hacha de leñador SIMPLEX está pulida y rectificada con curvatura cóncava. De este modo, el hacha no se atasca en la madera y conserva su efecto de corte.
Las cuñas optimizadas aumentan el efecto de corte, evitan que el hacha se atasque en la madera y hacen que este modelo sea ideal para cortar madera de frutales.
Gracias a su peso de 1070 g, contribuye a que el hacha tenga un gran peso en la parte superior y, por lo tanto, a un buen efecto de corte. El manguito de plástico permite tensar el inserto de hendidura en la carcasa SIMPLEX.
¡Esta hoja de hacha solo se puede montar en la carcasa de fundición maleable 3011.750!
La modernización no solo protege el bolsillo, sino también los recursos.
Características del producto:
  • Hoja de hacha para hacha de hendir SIMPLEX.
  • Hoja de hacha forjada con puentes en forma de cuña.
  • Ideal para partir madera de frondosas.
  • Lijado y pulido.
  • Con un acabado abombado, no se clava en la madera.
  • Su peso de 1.070 g garantiza un alto centro de gravedad y un buen efecto de corte del hacha.
  • Casquillo de plástico para tensar en la carcasa SIMPLEX.
  • Se puede reequipar, por lo que resulta muy económico y ahorra recursos.
  • ¡Solo se puede montar en la carcasa de fundición templada 3011.750!
Material
Uso
  • Acero al carbono de alta calidad, forjado en matriz, templado y revenido.
  • incl. Casquillo de plástico
Montaje
¡La hoja de hacha 3210.751 solo se puede montar en la carcasa de fundición maltenida 3011.750!

Indicaciones
Fijación patentada en la carcasa.