Lame de hache SIMPLEX, avec languettes, D = 50 mm

Réf.: 3210.751
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
Référence article 3210.751
EAN / GTIN 4030618310259
Réf. fabricant 3210.751
Article hors catalogue L70160 100268
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Cette lame de hache estampée et trempée pour la hache à fendre SIMPLEX est polie et affûtée en biseau. Ainsi, la hache ne reste pas coincée dans le bois et conserve son efficacité.
Les ergots optimisés augmentent l’efficacité de fendage et empêchent le coincement dans le bois, ce qui rend ce modèle particulièrement adapté au fendage du bois feuillu.
Grâce à son poids de 1 070 g, il contribue à un bon équilibre de la hache à fendre et donc à une bonne efficacité de fendage. Le manchon en plastique permet de serrer l’insert de fente dans le boîtier SIMPLEX.
Cette lame de hache ne doit être montée que dans le boîtier en fonte malléable 3011.750 !
La mise à niveau permet non seulement de faire des économies, mais aussi de préserver les ressources.
Caractéristiques du produit:
  • Lame de hache pour hache à fendre SIMPLEX.
  • Lame de hache forgée avec nervures en forme de coin.
  • Idéal pour fendre le bois feuillu.
  • Poli et poncé.
  • Ponçage bombé, ne reste donc pas coincé dans le bois.
  • Son poids de 1 070 g lui confère une grande stabilité et une bonne efficacité de fendage.
  • Manchon en plastique à serrer dans le boîtier SIMPLEX.
  • Peut être installé a posteriori, donc très économique et respectueux des ressources.
  • Ne peut être monté que dans le boîtier en fonte malléable 3011.750 !

des matériaux Utilisation
  • Acier au carbone de haute qualité, forgé, trempé et revenu
  • avec Gaine en plastique
Montage
La lame de hache 3210.751 ne doit être montée que dans le boîtier en fonte malléable 3011.750 !

Remarques
Fixation brevetée dans le boîtier.