SIMPLEX-sekirno rezilo, s klini, D=50 mm

Št. art.: 3210.751
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
Številka izdelka 3210.751
EAN/GTIN 4030618310259
Številka proizvajalca 3210.751
L-število L70160 100268
Proizvajalec/odgovorna oseba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

To kovan in kaljeno sekirno rezilo za sekirico SIMPLEX je polirano in izbočeno. Tako se sekirica ne zatakne v lesu in ohrani svoj razcepni učinek.
Optimizirani klini povečajo razcepni učinek in preprečujejo zatikanje v lesu, zaradi česar je ta izvedba najbolj primerna za razcepavanje listnatega lesa.
Zaradi svoje teže 1.070 g prispeva k visoki teži sekirice in s tem k dobremu razcepnemu učinku. Plastična tuljava omogoča napenjanje vstavka za razrez v ohišju SIMPLEX.
To sekirno rezilo se sme vgraditi samo v ohišje iz temperne litine 3011.750!
Naknadna oprema ne ščiti samo denarnice, ampak tudi vire.
Značilnosti izdelka:
  • Sekirica za sekirico SIMPLEX.
  • Kovano sekirno rezilo s klini.
  • Idealno za cepljenje listavcev.
  • Brušeno in polirano.
  • Zaobljeno brušeno, zato ne ostane zataknjeno v lesu.
  • Teža 1.070 g zagotavlja visoko težišče in dober razcepni učinek sekače.
  • Plastična tuljava za napenjanje v ohišju SIMPLEX.
  • Lahko se naknadno vgradi, zato je zelo ekonomičen in varčuje z viri.
  • Smo lahko vgrajen samo v ohišje iz temperne litine 3011.750!
Material
Uporaba
  • visokokakovostno ogljikovo jeklo, kovan, kaljen
  • vključno s Tulec iz umetne mase
Montaža
Sekirica 3210.751 se sme montirati samo v ohišje iz litega železa 3011.750!

Opombe
Patentirano pritrjevanje v ohišju.