SIMPLEX-økseblad, med kileforstærkninger, D=50 mm

Art.-nr.: 3210.751
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 3210.751
EAN/GTIN 4030618310259
Producentnummer 3210.751
L-nummer L70160 100268
Producent/ansvarlig person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette sænksmedede og hærdede økseblad til SIMPLEX-kløveøksen er poleret og buet slebet. Derved sidder øksen ikke fast i træet og bevarer sin kløveeffekt.
De optimerede kileflanger øger kløveeffekten og forhindrer, at øksen sidder fast i træet, hvilket gør denne model særdeles velegnet til kløvning af løvtræ.
Med en vægt på 1.070 g bidrager den til en høj tyngde i spidsen af kløveøksen og dermed til en god kløveeffekt. Den monterede plastikhylster gør det muligt at spænde spalteindsatsen fast i SIMPLEX-huset.
Dette økseblad må kun monteres i temperstøbegods-huset 3011.750!
Eftermontering skåner ikke kun pengepungen, men også ressourcerne.
Produktkarakteristika:
  • Økseblad til SIMPLEX-kløveøkse.
  • Smedet økseblad med kileformede ribber.
  • Ideel til kløvning af løvtræ.
  • Slibet og poleret.
  • Slibet med runding, så den ikke sidder fast i træet.
  • Vægten på 1.070 g sikrer høj topvægt og god kløveeffekt af kløveøksen.
  • Plastbøsning til fastspænding i SIMPLEX-kabinettet.
  • Kan eftermonteres, hvilket gør det meget økonomisk og ressourcebesparende.
  • Må kun monteres i temperstøbt hus 3011.750!
Material
Anvendelse
  • Højkvalitets kulstofstål, sænksmedet, hærdet
  • inkl. Kunststoftylle
Montering
Økseblad 3210.751 må kun monteres i temperstøbt hus 3011.750!

Bemærkninger
Patenteret fastgørelse i huset.