{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Forma | E | |
Foro d2 (H6) | 25 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 40 | |
⌀ Esterno d3 | 45 mm | |
d6 | 83 mm | |
l1 -0,2 | 75 mm | |
l2 | 59 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante | M8 | |
Filettatura viti di serraggio | M12×1 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo |
319205 25
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406755287
copia |
|
Codice del produttore |
319205 25
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |