• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

E90CN D16-2-L100-C15-07-C Frese a 90°; montano inserti CNMT/HT 0703

Codice art.: 3135201
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie TORMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3135201
EAN / GTIN 7291075302813
Codice del produttore 3135201
Numero-L L23980 1954

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 100 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNHT 070315
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TORMILL" Visualizza tutto