F93CN D52-6-22-R-10 Frese a spianare a 93° con inserti toroidali.

Codice art.: 3103794
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3103794
EAN / GTIN 7291075208535
Codice del produttore 3103794
Numero-L L23980 843

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 47 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Diametro della fresa (DC) 52 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 47 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ENHT 100430
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 93 Degrees