• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

E93CN D.62-2-MMT10-07 Frese toroidali con attacco filettato MULTI-MASTER.

Codice art.: 3104248
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3104248
EAN / GTIN 7291075205114
Codice del produttore 3104248
Numero-L L23980 1924

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.59″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.2″ ,Overall Length (OAL) 1.52″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.59″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.2″
  • Drive Size (DRVS): 0.512″
  • Functional Length (LF): 1.058″
  • Master Insert Identification (MIID): CNHT 070315
  • Overall Length (OAL): 1.52″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 4 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 93 Degrees