E90CN D16-2-L100-C15-07-C Stopková fréza 90° pro vyměnitelné břitové destičky CNMT/HT 0703

Artiklové číslo: 3135201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3135201
EAN / GTIN 7291075302813
Číslo výrobce 3135201
L-číslo L23980 1954

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 15 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 4 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 100 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNHT 070315
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne