E90CN D16-2-L100-C15-07-C Freză de 90° pentru Plăcuță CNMT/HT 0703

Cod articol.: 3135201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3135201
EAN / GTIN 7291075302813
Număr producător 3135201
L-Număr L23980 1954

Descriere

Descriere:

Freză de 90° pentru Plăcuță CNMT/HT 0703

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNHT 070315
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade